211,28 €/ Unitéhors TVA
255,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 33 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 129 kN |
Charge statique | 120 kN |
Vitesse de référence | 8000 rpm |
Vitesse limite | 15000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
226,88 €/ Unitéhors TVA
274,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026