424,18 €/ Unitéhors TVA
513,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 46 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 380 kN |
Charge statique | 450 kN |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
443,91 €/ Unitéhors TVA
537,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026