425,44 €/ Unitéhors TVA
514,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 43 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 325 kN |
Charge statique | 375 kN |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
Vitesse limite | 4800 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
408,78 €/ Unitéhors TVA
494,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026