162,67 €/ Unitéhors TVA
196,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 31 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 170 kN |
Charge statique | 180 kN |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Vitesse limite | 6700 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
155,24 €/ Unitéhors TVA
187,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026