54,22 €/ Unitéhors TVA
65,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 18 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 39 kN |
Charge statique | 34 kN |
Vitesse de référence | 14000 rpm |
Vitesse limite | 16000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
52,47 €/ Unitéhors TVA
63,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026