278,62 €/ Unitéhors TVA
337,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 32 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 255 kN |
Charge statique | 265 kN |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
Vitesse limite | 4800 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
294,30 €/ Unitéhors TVA
356,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026213,86 €/ Unitéhors TVA
258,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026