267,87 €/ Unitéhors TVA
324,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 30 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 208 kN |
Charge statique | 220 kN |
Vitesse de référence | 4500 rpm |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |