605,54 €/ Unitéhors TVA
732,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 28 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 190 kN |
Charge statique | 200 kN |
Vitesse de référence | 4800 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
363,83 €/ Unitéhors TVA
440,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026