180,39 €/ Unitéhors TVA
218,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 24 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 137 kN |
Charge statique | 137 kN |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |