69,73 €/ Unitéhors TVA
84,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 16 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 44 kN |
Charge statique | 36.5 kN |
Vitesse de référence | 13000 rpm |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |