37,54 €/ Unitéhors TVA
45,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 11 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 12.5 kN |
Charge statique | 10.2 kN |
Vitesse de référence | 22000 rpm |
Vitesse limite | 26000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
35,75 €/ Unitéhors TVA
43,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026