1 602,99 €/ Unitéhors TVA
1 939,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | N |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 40 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 390 kN |
Charge statique | 430 kN |
Vitesse de référence | 3400 rpm |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
1 053,57 €/ Unitéhors TVA
1 274,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026