Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N 219 ECP

  • ERIKS:23766879
  • Fabricant:7316577056658
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée avec cage se composent de deux bagues massives, l’une à l’intérieur et l’autre à l’extérieur, entre lesquelles se logent les rouleaux dans une cage. D’une très grande rigidité, ces roulements peuvent supporter des charges radiales très fortes et conviennent aux vitesses de rotation élevées. Les bagues, intérieure et extérieure, peuvent être posées indépendamment l’une de l’autre, ce qui facilite leur montage et démontage. Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée sont proposés en plusieurs modèles. Les plus modèles courants sont NU, N, NJ et NUP. La différence principale réside dans la configuration des épaulements.
Modèle N:
La bague extérieure du roulement à rouleau cylindrique N n’a pas d’épaulements, tandis que la bague intérieure comporte 2 épaulements fixes. En conséquence, les roulements à rouleaux cylindriques N ne peuvent pas recevoir l’arbre, si bien que le déplacement axial de l’arbre contre le palier peut s’effectuer dans les deux sens.
Ajouter à la liste

664,24 €/ Unitéhors TVA

803,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
N
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
32 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
255 kN
Charge statique
265 kN
Vitesse de référence
4300 rpm
Vitesse limite
4800 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

478,34 €/ Unitéhors TVA

578,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026