Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée N 1018 KTN9/SP

  • ERIKS:13200238
  • Fabricant:7316572452776
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées se distinguent par une faible section, une importante capacité de charge et une forte rigidité. Ils sont ainsi principalement utilisés dans les machines-outils, les laminoirs, les calandres, les broyeurs ou les grands réducteurs.
Ajouter à la liste

988,84 €/ Unitéhors TVA

1 196,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
N 10
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
24 mm
Jeu de roulement
C1
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
Une rangée