Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NNU 4960 BK/SPW33

  • ERIKS:11614020
  • Fabricant:7316577720252
Image 1
Ajouter à la liste

10 699,32 €/ Unitéhors TVA

12 946,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NNU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Largeur
118 mm
Jeu de roulement
C1
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
Deux rangée