Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NNU 4928 B/SP/C3W33

  • ERIKS:24003983
  • Fabricant:7316577720214
Image 1
Ajouter à la liste

1 715,94 €/ Unitéhors TVA

2 076,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NNU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
50 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
Deux rangée