Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NNU 4924 B/SP/C3W33

  • ERIKS:23767742
  • Fabricant:7316577720207
Image 1
Ajouter à la liste

1 290,08 €/ Unitéhors TVA

1 561,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NNU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
45 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
Deux rangée