Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN 3014 KTN/SPW33

  • ERIKS:24003969
  • Fabricant:7316576611193
Image 1
Les roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées se distinguent par une faible section, une importante capacité de charge et une forte rigidité. Ils sont ainsi principalement utilisés dans les machines-outils, les laminoirs, les calandres, les broyeurs ou les grands réducteurs.
Ajouter à la liste

538,40 €/ Unitéhors TVA

651,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NN
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
30 mm
Jeu de roulement
C1
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
Deux rangée