Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Deux rangée NN 3011 KTN/SPW33

  • ERIKS:23767673
  • Fabricant:7316576611131
Image 1
Les roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées se distinguent par une faible section, une importante capacité de charge et une forte rigidité. Ils sont ainsi principalement utilisés dans les machines-outils, les laminoirs, les calandres, les broyeurs ou les grands réducteurs.
Ajouter à la liste

440,50 €/ Unitéhors TVA

533,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NN
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
26 mm
Jeu de roulement
C1
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
Deux rangée