3 469,56 €/ Unitéhors TVA
4 198,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 322 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 250 mm |
Largeur totale | 143.5 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1185 kN |
Charge statique | 2000 kN |
Vitesse de référence | 1500 rpm |
Vitesse limite | 2600 rpm |