Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux coniques appariés 32226/DF

  • ERIKS:13643368
  • Fabricant:7316577449535
Image 1
Ajouter à la liste

3 243,99 €/ Unitéhors TVA

3 925,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
322
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur cuvette
230 mm
Largeur totale
135.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
1012 kN
Charge statique
1660 kN
Vitesse de référence
1600 rpm
Vitesse limite
2800 rpm