Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux coniques appariés 32224/DF

  • ERIKS:13535730
  • Fabricant:7316577449498
Image 1
Ajouter à la liste

3 016,23 €/ Unitéhors TVA

3 649,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
322
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur cuvette
215 mm
Largeur totale
123 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
983 kN
Charge statique
1400 kN
Vitesse de référence
2000 rpm
Vitesse limite
3000 rpm