1 888,24 €/ Unitéhors TVA
2 284,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 322 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 200 mm |
Largeur totale | 112 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 842 kN |
Charge statique | 1140 kN |
Vitesse de référence | 2200 rpm |
Vitesse limite | 3200 rpm |