4 309,84 €/ Unitéhors TVA
5 214,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 320 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 340 mm |
Largeur totale | 152 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1637 kN |
Charge statique | 3350 kN |
Vitesse de référence | 1000 rpm |
Vitesse limite | 1700 rpm |