3 912,37 €/ Unitéhors TVA
4 733,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 320 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 290 mm |
Largeur totale | 128 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1381 kN |
Charge statique | 2400 kN |
Vitesse de référence | 1300 rpm |
Vitesse limite | 2000 rpm |