3 487,15 €/ Unitéhors TVA
4 219,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 320 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 280 mm |
Largeur totale | 128 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1360 kN |
Charge statique | 2320 kN |
Vitesse de référence | 1400 rpm |
Vitesse limite | 2200 rpm |