Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux coniques appariés 32034 X/DF

  • ERIKS:13196876
  • Fabricant:7316570126228
Image 1
Ajouter à la liste

3 070,47 €/ Unitéhors TVA

3 715,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
320
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur cuvette
260 mm
Largeur totale
114 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
1071 kN
Charge statique
1830 kN
Vitesse de référence
1500 rpm
Vitesse limite
2200 rpm