2 775,33 €/ Unitéhors TVA
3 358,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 320 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 240 mm |
Largeur totale | 102 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 912 kN |
Charge statique | 1560 kN |
Vitesse de référence | 1600 rpm |
Vitesse limite | 2400 rpm |