2 023,70 €/ Unitéhors TVA
2 448,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 320 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 225 mm |
Largeur totale | 96 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 782 kN |
Charge statique | 1320 kN |
Vitesse de référence | 1800 rpm |
Vitesse limite | 2600 rpm |