Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux coniques appariés 32028 X/DF

  • ERIKS:23756771
  • Fabricant:7316570001358
Image 1
SKF taper roller bearing XDF suffix
Ajouter à la liste

1 736,11 €/ Unitéhors TVA

2 100,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
320
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur cuvette
210 mm
Largeur totale
90 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
692 kN
Charge statique
1160 kN
Vitesse de référence
1900 rpm
Vitesse limite
2800 rpm