Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux coniques appariés 32024 X/DF

  • ERIKS:24204308
  • Fabricant:7316570729245
Image 1
Ajouter à la liste

923,33 €/ Unitéhors TVA

1 117,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
320
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur cuvette
180 mm
Largeur totale
76 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
513 kN
Charge statique
830 kN
Vitesse de référence
2200 rpm
Vitesse limite
3400 rpm