1 203,01 €/ Unitéhors TVA
1 455,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 320 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 170 mm |
Largeur totale | 76 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 494 kN |
Charge statique | 780 kN |
Vitesse de référence | 2400 rpm |
Vitesse limite | 3600 rpm |