757,58 €/ Unitéhors TVA
916,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 320 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 140 mm |
Largeur totale | 64 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 356 kN |
Charge statique | 540 kN |
Vitesse de référence | 3000 rpm |
Vitesse limite | 4300 rpm |