548,78 €/ Unitéhors TVA
664,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 320 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 130 mm |
Largeur totale | 58 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 293 kN |
Charge statique | 450 kN |
Vitesse de référence | 3200 rpm |
Vitesse limite | 4800 rpm |