Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux coniques appariés 32016 X/DF

  • ERIKS:13529552
  • Fabricant:7316570309546
Image 1
Ajouter à la liste

527,61 €/ Unitéhors TVA

638,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
320
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur cuvette
125 mm
Largeur totale
58 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
288 kN
Charge statique
430 kN
Vitesse de référence
3200 rpm
Vitesse limite
5000 rpm