Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux coniques appariés 31330 X/DF

  • ERIKS:13457755
  • Fabricant:7316577448880
Image 1
Ajouter à la liste

5 722,66 €/ Unitéhors TVA

6 924,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
313
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur cuvette
320 mm
Largeur totale
164 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
1427 kN
Charge statique
2040 kN
Vitesse de référence
1100 rpm
Vitesse limite
2000 rpm