5 193,67 €/ Unitéhors TVA
6 284,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 313 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 300 mm |
Largeur totale | 154 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1264 kN |
Charge statique | 1800 kN |
Vitesse de référence | 1200 rpm |
Vitesse limite | 2200 rpm |