Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux coniques appariés 31326 X

  • ERIKS:13457750
  • Fabricant:7316577447081
Image 1
Ajouter à la liste

1 851,79 €/ Unitéhors TVA

2 240,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
313
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur cuvette
280 mm
Largeur totale
72 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
647 kN
Charge statique
780 kN
Vitesse de référence
1600 rpm
Vitesse limite
2400 rpm