Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux coniques appariés 31324 X/DF

  • ERIKS:13457749
  • Fabricant:7316577448798
Image 1
Ajouter à la liste

4 502,97 €/ Unitéhors TVA

5 448,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
313
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur cuvette
260 mm
Largeur totale
136 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
992 kN
Charge statique
1400 kN
Vitesse de référence
1400 rpm
Vitesse limite
2400 rpm