Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux coniques appariés 31320 X/DF

  • ERIKS:13457747
  • Fabricant:7316577448767
Image 1
Ajouter à la liste

2 592,33 €/ Unitéhors TVA

3 136,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
313
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur cuvette
215 mm
Largeur totale
113 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
685 kN
Charge statique
930 kN
Vitesse de référence
1700 rpm
Vitesse limite
3000 rpm