876,35 €/ Unitéhors TVA
1 060,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 313 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 215 mm |
Largeur totale | 56.5 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 399 kN |
Charge statique | 465 kN |
Vitesse de référence | 2200 rpm |
Vitesse limite | 3000 rpm |
796,82 €/ Unitéhors TVA
964,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026