2 407,13 €/ Unitéhors TVA
2 912,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 313 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 200 mm |
Largeur totale | 99 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 539 kN |
Charge statique | 710 kN |
Vitesse de référence | 1800 rpm |
Vitesse limite | 3400 rpm |
1 810,28 €/ Unitéhors TVA
2 190,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026