1 587,00 €/ Unitéhors TVA
1 920,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 313 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 190 mm |
Largeur totale | 93 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 486 kN |
Charge statique | 630 kN |
Vitesse de référence | 1900 rpm |
Vitesse limite | 3400 rpm |