Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux coniques appariés 31317/DF

  • ERIKS:13701181
  • Fabricant:7316577448682
Image 1
Ajouter à la liste

809,98 €/ Unitéhors TVA

980,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
313
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur cuvette
180 mm
Largeur totale
89 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
510 kN
Charge statique
570 kN
Vitesse de référence
2200 rpm
Vitesse limite
3800 rpm