Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux coniques appariés 31316 J1/QCL7ADF

  • ERIKS:11615243
  • Fabricant:7316570002034
Image 1
Ajouter à la liste

1 418,60 €/ Unitéhors TVA

1 716,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
313
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur cuvette
170 mm
Largeur totale
85 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non