874,68 €/ Unitéhors TVA
1 058,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 313 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 160 mm |
Largeur totale | 80 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 438 kN |
Charge statique | 490 kN |
Vitesse de référence | 2400 rpm |
Vitesse limite | 4300 rpm |