Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux coniques appariés 30220/DF

  • ERIKS:13701221
  • Fabricant:7316577452757
Image 1
Ajouter à la liste

1 266,60 €/ Unitéhors TVA

1 532,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
302
Type d'assemblage
appariés
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur cuvette
180 mm
Largeur totale
74 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
521 kN
Charge statique
640 kN
Vitesse de référence
2400 rpm
Vitesse limite
3600 rpm