782,57 €/ Unitéhors TVA
946,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 230 mm |
Largeur totale | 32 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 307 kN |
Charge statique | 440 kN |
Vitesse de référence | 2000 rpm |
Vitesse limite | 2600 rpm |