Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux coniques à une rangée LM 806649/610

  • ERIKS:13635869
  • Fabricant:7316577452177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

90,28 €/ Unitéhors TVA

109,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
53.975 mm
Diamètre extérieur cuvette
88.9 mm
Largeur totale
19.05 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
71.5 kN
Charge statique
78 kN
Vitesse de référence
6000 rpm
Vitesse limite
7000 rpm
Alternatives

72,11 €/ Unitéhors TVA

87,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026