8 011,13 €/ Unitéhors TVA
9 693,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 304.8 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 406.4 mm |
Largeur totale | 63.5 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 775 kN |
Charge statique | 0 kN |
Vitesse de référence | 1000 rpm |
Vitesse limite | 1300 rpm |